- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 補修・シーリングテープ
- diatex アルミテープのおすすめ人気ランキング
diatex アルミテープのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新100件の「diatex アルミテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト用アルミテープ」、「アルミテープ 強力」、「アルミ蒸着テープ」などの商品も取り扱っております。
フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。
セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。
手切れ性が良いのでカッター無しで使えます。
粘着力が強いので、広範囲に使えます。
しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しが出来ます。
アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。
用途冷暖房ダクト工事用
保温・保冷パイプ被覆工事用
住宅建築用
伸度(%)
(タテ)17
基材厚さ(mm)
0.07
引張強度(N/10mm)
50
粘着力(N/25mm)
13.0
引張強度(N/50mm)
(タテ)280
巻戻し力(N/50mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
手で簡単に切れる、粘着付きポリエチレンクロステープです。
装飾やギフトラッピングに最適なシルバーです。
ダンボール梱包にも使用できる強粘着剤採用。
油性マジックで文字も書けます。
用途幼稚園や学校の行事などの装飾やギフトラッピングテープとして。ダンボール梱包に。
引張強度(N/50mm)
245
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。
剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
12.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。
仕様
光沢なし・離型紙付き
基材
アルミ
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
75
粘着力(N/25mm)
18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
仕様
剥離紙なし
質量(g)
200
基材厚さ(mm)
0.125
粘着力(N/10mm)
13
引張強度(N/25mm)
127.5
引張強度(N/10mm)
51
粘着力(N/25mm)
32.5
特性
耐久性、耐候性
屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)
0.05
引張強度(N/25mm)
36.7
粘着力(N/20mm)
18.7
粘着力(N/25mm)
23.3
引張強度(N/20mm)
29.4
剥離紙
あり
特性
耐水、耐候性
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)
0.18
耐熱温度(℃)
-30~130
主な用途
配管用
粘着力(g/25mm)
3000
粘着力(N/25mm)
29.4
特性
耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
粘着タイプ
強力
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。
アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
色
アルミ
基材厚さ(mm)
0.1
耐熱温度(℃)
-30~130
主な用途
保護用
粘着力(g/25mm)
3000
粘着力(N/25mm)
29.4
特性
耐火、防炎
1巻
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
強度が2倍。
頑丈な厚手タイプ。
すぐれた耐水・耐候性。
屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。
外壁のすき間シールに。
基材厚さ(mm)
0.08
引張強度(N/25mm)
122
引張強度(N/10mm)
49
粘着力(N/25mm)
24.7
耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。
アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
用途屋根材・トタン板などの防水補修に
粘着力(N/10mm)
10.8
引張強度(N/25mm)
80.0
引張強度(N/10mm)
32
粘着力(N/25mm)
27.0
セパレータ
あり
剥離紙
あり
特性
耐候性、耐水性、防水
頑丈な厚手タイプです。
用途外壁のすき間シール等にご利用頂けます。
仕様
光沢あり
引張強度(N/25mm)
100
粘着力(N/25mm)
18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
1巻
¥509
税込¥560
当日出荷
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。
防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。
建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用
粘着力(N/10mm)
4.7
仕様
光沢あり
基材
アルミ
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
75
粘着力(N/25mm)
18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。
切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
トラスコ品番
325-1411
質量(g)
500
伸度(%)
18
耐熱温度(℃)
65
引張強度(N/10mm)
36
テープ厚さ(μm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
識別や用途の使い分けに便利です。
用途引越や荷物の梱包用途に
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.19
質量(g)
230
長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
13.7
引張強度(N/10mm)
39.2
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ
主な用途
養生用
引張強度(N/50mm)
280
高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に
エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に
基材厚さ(mm)
0.04
耐熱温度(℃)
-50~250
引張強度(N/25mm)
150
粘着力(N/25mm)
12.0
特性
耐熱
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。
耐光性を必要とするテープとして開発したものです。
熱・光幅が優れています。
透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。
基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。
アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。
米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。
-50~150℃での連続使用に耐えます。
その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
スパッと切れて作業が快適。キレイに剥せて糊残りがすくない。
カラーバリエーションも充実。
用途建築養生用、封緘、仮止めなど。
主な用途
養生用
ボールタック
20
粘着力(N/10mm)
2.4
保持力(mm/15分)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応